0871087040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3009-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3009-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973513
Produttore:0871087040000
EAN:4054369365146
0871087040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3009-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0871087040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3009-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
253,24 IVA esclusa
/ Unità
308,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore