0501699040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182211-A-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182211-A-XL-C3
Rubix:170000000524907
Produttore:0501699040030
EAN:4012802072068
0501699040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182211-A-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501699040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182211-A-XL-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso870 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r148000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr140000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
160,20 IVA esclusa
/ Unità
195,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore