0167392300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2315-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377014
Produttore:0167392300030
EAN:4012801397964
0167392300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167392300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2315-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x160x160 mm
Peso4870 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Codice doganale84825000
190,58 IVA esclusa
/ Unità
232,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione