0192362390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1056-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1056-M1
Rubix:160000000379950
Produttore:0192362390000
EAN:4012801337427
0192362390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1056-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192362390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1056-M1


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cylindrical roller bearing NU..-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31100 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
2121,46 IVA esclusa
/ Unità
2588,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione