0192329850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4926-S-K-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4926-S-K-M-SP
Rubix:160000000377281
Produttore:0192329850000
EAN:4012801231985
0192329850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4926-S-K-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192329850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4926-S-K-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49...-S-K-M-SP, dimensioni secondo DIN 5412-4, a strisciamento, a due corone, con foro conico, conicità 1:12, smontabili, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NNU49..-S-K-M-SP, dimensioni principali secondo DIN 5412-4, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x180x180 mm
Peso3830 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r385000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr188000 N
Codice doganale84825000
878,19 IVA esclusa
/ Unità
1071,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione