0190078500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ310-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ310-E-XL-M1
Rubix:160000000376804
Produttore:0190078500000
EAN:4012801177061
0190078500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ310-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190078500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ310-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1310 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Codice doganale84825000
108,41 IVA esclusa
/ Unità
132,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione