0002707170034-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185028-A-C3-2S

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185028-A-C3-2S
Rubix:999210326081101
Produttore:0002707170034
EAN:4047643221290
0002707170034-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185028-A-C3-2S

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002707170034-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185028-A-C3-2S


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11100 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza95 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
1251,10 IVA esclusa
/ Unità
1526,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione