0933298900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU212-E-XL-M1>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU212-E-XL-M1>A
Rubix:999220426024795
Produttore:0933298900000
EAN:4054371157807
0933298900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU212-E-XL-M1>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933298900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU212-E-XL-M1>A


Cuscinetti a rulli cilindrici NU. . -E-XL-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di scorrimento in P6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
95,14 IVA esclusa
/ Unità
116,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione