0001686290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024840-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024840-A
Rubix:160000000404900
Produttore:0001686290000
EAN:4012802415957
0001686290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024840-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001686290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024840-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x250x250 mm
Peso5700 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento960 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r770000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr320000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1224,17 IVA esclusa
/ Unità
1493,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione