0501697420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182210-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182210-A-XL
Rubix:160000000404969
Produttore:0501697420000
EAN:4012802368659
0501697420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182210-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501697420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182210-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso650 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r111000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr109000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
123,40 IVA esclusa
/ Unità
150,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione