0897203340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045022-D
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:SL045022-D
Rubix:170000000706540
Produttore:0897203340000
EAN:4054369682083


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0897203340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045022-D
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 680000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 395000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 651,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 794,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione