0933296360000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2211-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2211-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024786
Produttore:0933296360000
EAN:4054371157395
0933296360000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2211-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933296360000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2211-E-XL-TVP2>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
51,08 IVA esclusa
/ Unità
62,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore