0167366050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ318-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ318-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376850
Produttore:0167366050000
EAN:4012801229524
0167366050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ318-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno440 mm
Diametro esterno720 mm
Larghezza226 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167366050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ318-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5490 g
Diametro interno440 mm
Diametro esterno720 mm
Larghezza226 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
214,29 IVA esclusa
/ Unità
261,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore