0167339590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N308-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N308-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376891
Produttore:0167339590000
EAN:4012801174947
0167339590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N308-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167339590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N308-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso656 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
46,47 IVA esclusa
/ Unità
56,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione