0167407000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP204-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP204-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376348
Produttore:0167407000030
EAN:4054371446543
0167407000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP204-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP204-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso119 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84825000
21,94 IVA esclusa
/ Unità
26,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione