0167373000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1030-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1030-XL-M1
Rubix:160000000375982
Produttore:0167373000000
EAN:4012801232708
0167373000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1030-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1030-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4930 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r310000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr248000 N
385,61 IVA esclusa
/ Unità
470,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione