0192331320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4932-S-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4932-S-M-SP
Rubix:160000000377257
Produttore:0192331320000
EAN:4012801580694
0192331320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4932-S-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192331320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4932-S-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49..-S, a strisciamento, a due corone, separabili, con gabbia
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NNU..-S-M-SP, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 3 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NNU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x220x220 mm
Peso6682 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r680000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr335000 N
Codice doganale84825000
1252,36 IVA esclusa
/ Unità
1527,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione