0167387300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2230-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2230-E-XL-M1
Rubix:160000000376481
Produttore:0167387300000
EAN:4012801397025
0167387300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2230-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167387300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2230-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18600 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r970000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr780000 N
875,52 IVA esclusa
/ Unità
1068,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione