0167386590030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2224-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2224-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000380150
Produttore:0167386590030
EAN:4012801396820
0167386590030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2224-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167386590030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2224-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x215x215 mm
Peso8400 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r610000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr530000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
310,70 IVA esclusa
/ Unità
379,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione