0167385270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2218-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2218-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376456
Produttore:0167385270000
EAN:4012801233781
0167385270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2218-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167385270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2218-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3170 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r315000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
127,06 IVA esclusa
/ Unità
155,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore