0167383570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2213-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2213-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376431
Produttore:0167383570000
EAN:4012801179638
0167383570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2213-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167383570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2213-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1430 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r182000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
67,37 IVA esclusa
/ Unità
82,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore