0167343940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ209-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ209-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376197
Produttore:0167343940000
EAN:4012801020718
0167343940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ209-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167343940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ209-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso445 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
32,42 IVA esclusa
/ Unità
39,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore