0153771050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181888-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181888-E
Rubix:170000000705320
Produttore:0153771050000
EAN:4012802466096
0153771050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181888-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno440 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0153771050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181888-E


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x540x540 mm
Peso21820 g
Diametro interno440 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento415 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr700000 N
Codice doganale84825000
5524,02 IVA esclusa
/ Unità
6739,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione