0167381600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2207-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2207-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376404
Produttore:0167381600000
EAN:4012801179478
0167381600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2207-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167381600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2207-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso406 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
€ 27,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore