0167414800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP308-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000379090
Produttore:0167414800030
EAN:4012801021883
0167414800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP308-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP308-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso688 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Codice doganale84825000
43,68 IVA esclusa
/ Unità
53,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione