0572439560030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183064-TB-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL183064-TB-C3
Rubix:170000000379597
Produttore:0572439560030
EAN:4047643063593
0572439560030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183064-TB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza121 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0572439560030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183064-TB-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, series 30, clearance greater than normal.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)121x480x480 mm
Peso71700 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza121 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento480 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2080000 N
Codice doganale84825000
7183,46 IVA esclusa
/ Unità
8763,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione