0858791500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04170-D-PP

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL04170-D-PP
Rubix:170000000706407
Produttore:0858791500000
EAN:4054364843328
0858791500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04170-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0858791500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04170-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8800 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r1030000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr490000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1092,25 IVA esclusa
/ Unità
1332,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione