0875448650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1020-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:N1020-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973523
Produttore:0875448650000
EAN:4054369276732


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0875448650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1020-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 118000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 99000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 468,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 571,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione