0001213710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014920-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014920-A-C3
Rubix:170000000702344
Produttore:0001213710030
EAN:4012802307573
0001213710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014920-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001213710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014920-A-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1950 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr191000 N
Codice doganale84825000
€ 308,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 376,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione