0935221690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NU209-E-XL-TVP2>A
Rubix:999181200028485
EAN:4054371383640
0935221690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0935221690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-TVP2>A


I cuscinetti a rulli cilindrici hanno una serie di corpi volventi a una o più file basati su rulli cilindrici. A differenza della sfera, il rullo ha un'area di contatto maggiore perpendicolare all'asse del rullo. Di conseguenza, può trasmettere forze più elevate, ha una maggiore rigidità e consente diametri dei corpi volventi più piccoli a parità di carico. I cuscinetti a rulli cilindrici sono disponibili in varie versioni, le cui caratteristiche sono ottimizzate per le diverse applicazioni a seconda della struttura dei cuscinetti: I cuscinetti sono disponibili in versione a una o due corone, con diverse combinazioni di nervature sull'anello interno e su quello esterno, con un set di rulli cilindrici a pieno riempimento e con diversi design di gabbia.

Punti di forza

•Bearing arrangements are subjected to very high radial loads
Not only high radial forces but also axial loads from one or both directions must be supported by the bearing position (semi-locating or locating bearing function)
Bearing arrangements must have very high rigidity
Axial displacements of the shaft relative to the housing must be compensated without constraint in the bearing (in the case of bearings with a non-locating or semi-locating bearing function)
High radial loads and very high speeds occur but the very high radial load carrying capacity of full complement cylindrical roller bearings is not required
The bearings should be separable (one bearing ring can be removed for easier mounting)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
28,12 IVA esclusa
/ Unità
34,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore