0190046720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1018-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1018-XL-M1
Rubix:160000000375960
Produttore:0190046720000
EAN:4012801232579
0190046720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1018-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190046720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1018-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1360 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr111000 N
134,34 IVA esclusa
/ Unità
163,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore