0167363030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ310-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ310-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376802
Produttore:0167363030000
EAN:4012801022682
0167363030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ310-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167363030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ310-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1190 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
53,99 IVA esclusa
/ Unità
65,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore