0382602470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2312-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379489
Produttore:0382602470030
EAN:4012801228763
0382602470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382602470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x130x130 mm
Peso3130 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
Codice doganale84825000
195,34 IVA esclusa
/ Unità
238,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione