0192266320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2324-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2324-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377146
Produttore:0192266320030
EAN:4012801383066
0192266320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2324-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192266320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2324-E-XL-M1-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x260x260 mm
Peso23800 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1980 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1010000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr930000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1386,28 IVA esclusa
/ Unità
1691,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione