Riferimenti
SKF:NU 1015 ML/C3
Rubix:160000000363222
Produttore:47627
EAN:7316570822991


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1015 ML/C3
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molti modelli, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano:- il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o disegni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali pesanti, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con la capacità di velocità elevata di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero di flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile
- Basso attrito
- Lunga durata
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x115x115 mm |
|---|---|
| Peso | 752 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 67000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 253,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione