0167382250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2209-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376414
Produttore:0167382250030
EAN:4012801179522
0167382250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2209-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167382250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2209-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr87000 N
34,26 IVA esclusa
/ Unità
41,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione