0167375630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU204-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU204-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376027
Produttore:0167375630000
EAN:4012801179133
0167375630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU204-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167375630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU204-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso114 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
€ 15,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore