0167394260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU232-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU232-E-XL-M1
Rubix:160000000376143
Produttore:0167394260000
EAN:4012801398312
0167394260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU232-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167394260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU232-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14700 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2160 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
630,24 IVA esclusa
/ Unità
768,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore