0167376010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU206-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376032
Produttore:0167376010000
EAN:4012801179164
0167376010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167376010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso207 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
18,55 IVA esclusa
/ Unità
22,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore