0167415520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP313-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP313-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376957
Produttore:0167415520000
EAN:4012801236935
0167415520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP313-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167415520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP313-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2370 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
€ 106,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore