0382628000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU208-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000380129
Produttore:0382628000030
EAN:4012801393072
0382628000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382628000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso442 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84825000
€ 57,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione