0190050240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU324-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU324-E-XL-M1
Rubix:160000000376738
Produttore:0190050240000
EAN:4012801235532
0190050240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU324-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190050240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU324-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x260x260 mm
Peso15200 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr610000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
661,85 IVA esclusa
/ Unità
807,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione