0167374580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1052-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1052-M1-C3
Rubix:160000000376001
Produttore:0167374580030
EAN:4012801232791
0167374580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1052-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167374580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1052-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x400x400 mm
Peso29300 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1690 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1010000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr650000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1758,62 IVA esclusa
/ Unità
2145,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione