0167409470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2209-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376598
Produttore:0167409470030
EAN:4012801388535
0167409470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2209-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167409470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2209-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supports high radial loads.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x85x85 mm
Peso554 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr87000 N
Codice doganale84825000
44,63 IVA esclusa
/ Unità
54,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione