0167390000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2307-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2307-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376975
Produttore:0167390000000
EAN:4012801234238
0167390000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2307-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167390000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2307-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso723 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108000 N
39,13 IVA esclusa
/ Unità
47,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore