0192419760030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU221-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU221-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376123
Produttore:0192419760030
EAN:4012801395588
0192419760030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU221-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192419760030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU221-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4460 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 258,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 315,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione