0933300140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2211-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2211-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024799
Produttore:0933300140000
EAN:4054371158040
0933300140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2211-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933300140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2211-E-XL-TVP2>A


Cuscinetti a rulli cilindrici NU22..-E, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
46,34 IVA esclusa
/ Unità
56,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore