0192264460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2320-E-XL-TVP2
Rubix:160000000379499
Produttore:0192264460000
EAN:4012801229081
0192264460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192264460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
445,03 IVA esclusa
/ Unità
542,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore