0001246640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184918-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL184918-A
Rubix:160000000405024
Produttore:0001246640000
EAN:4012802424690
0001246640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184918-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001246640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184918-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x125x125 mm
Peso1350 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1870 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
329,83 IVA esclusa
/ Unità
402,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione