0002194520040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185008-S3-A-C4

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185008-S3-A-C4
Rubix:999200300020531
Produttore:0002194520040
EAN:4012802699371
0002194520040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185008-S3-A-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002194520040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185008-S3-A-C4


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso560 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
154,81 IVA esclusa
/ Unità
188,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione